SCHNEIDER ELECTRIC - Tehorele - RPF2AF7RPF 120VAC 2N/O 30A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 120...120 V

  • Nimellisvirta - 30 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

28 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119401548

Sähkönumero

2724598

Toimittajan tuotenumero

RPF2AF7

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

lattaliitin

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

120...120 V

Nimellisvirta:

30 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

120...120 V

Koskettimen tyyppi:

kaksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Kosketinten materiaali:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Rajapinnan materiaali:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

33.7 mm

Korkeus:

68.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Syvyys:

39.2 mm

Tuloliitännän materiaali:

muu

Releiden luokat IEC 61810-7 mukaan:

RT I

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Rele, Harmony rele, 30 A, 2 NO, 120 V AC

Zelio Relay -pistokantareleet
Sähkömenkaaniset ja puolijohdereleet

Ominaisuudet:

Sähkömekaaniset releet
Zelio rele RSL
  • 1 C/O kosketin / 6 A
  • vain 6 mm leveäSähkömekaaniset releet
    Zelio-rele RSL
    • 1 C/O-kontakti / 6 A
    • Leveys vain 6 mm
    Zelio-rele RSB
    • 1 tai 2 C/O-kosketinta / 8-12-16 A
    • Kompakti koko
    Zelio-rele RXM
    • 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 6-10-12 A
    • Valinnainen liitinjärjestely (sekoitettu tai erillinen)
    Zelio-rele RUM
    • 2 tai 3 C/O-kosketinta / 10 A
    • Valinnaiset pistoketyypit ( Sylinteri / Faston)
    Zelio-rele RPM/RPF
    • RPM: 1, 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 15 A
    • RPF: 2 C/0-kosketinta tai 2 NO-kosketinta / 30 A
    • Suurille virroille
    PuolijohdereleetZelio-rele SSR
    • 1 NO / 10…125 A
    • Rajaton käyttöikä
Edut:
Sähkömekaaniset releet
  • Suuri kosketin valikoima (jopa 4)
  • Helppo asennus ja ylläpito:
    * pistokanta-tyyppi vakiotyyppisellä nastajärjestelyllä (pistokeella)
    * Testipainike ja lukittava kansi releen toiminnan testausta varten
  • Tulo- ja lähtövirran ja -jännitteen sovitus
Puolijohdereleet
  • Pitkä käyttöikä
  • Suuri taajuus- & virtakytkentä (125 A:in saakka)
  • Sovitettu pakkaus- ja tekstiilikoneisiin
  • Ei häiriöitä, sopii kiinteistö- ja sairaalasovelluksiin
  • Ei arka tärinälle
Sovellukset:
  • Teollisuuden koneet
  • Koneet ja rakentaminen tai sairaalalaitteisto
  • Pakkauskoneet
  • Tekstiilikoneet
  • LVI
  • Yksinkertaiset johdotetut logiikkaohjausjärjestelmät
  • Lisäominaisuus teollisuuden logiikkaohjauksiin (PLC)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan