SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia - Datarasia + 2x S-One CAT6 UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - vino
Pinta-asennus - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480910340
Sähkönumero
7233047
Toimittajan tuotenumero
WDE002428
Tukkuerä
12
Liittimen tyyppi:
2x RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
vino
Pinta-asennus:
ei
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiskoilla/jatkoilla:
kyllä
Liitinten lukumäärä:
2
RAL-numero:
9003
Kytkentätapa:
hahloliitos
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ei ole
Pölysuojakannella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
kyllä
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Exxact Datarasia Actassi/Keystone vino valkoinen kahdella S-One CAT6 UTP liittimellä
Uuteen Exxact datarasiaan voit asentaa samanaikaisesti Actassi S-one liittimiä ja eri valmistajien keystone liittimiä. Actassi ja Keystone liittimien lisäksi voit lisätä datarasiaan esim. HDMI, USB tai monia muita liittimiä.
Käännettävä merkintäkyltti mahdollistaa eri toimintojen erottamisen toisistaan helposti. Merkintäkyltti voidaan varustaa myös värimerkintäliuskoilla, mikä helpottaa erottamista entisestään.
Uudet datarasiat sopivat saumattomasti uusiin Exxact pinta-asennuskoteloihin. Datarasioiden kanssa käytetään korkeaa mallia.
- Datarasia vino Actassi ja Keystone-1x tai 2xliittimille.
- IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan.
- Keskiölevyyn voidaan asentaa eri valmistajien Keystone liittimiä.
- Voidaan varustaa myös värimerkintäliuskoilla erottamaan eri toiminnot toisistaan - data, tele jne.
Liittimet jotka on testattu sopivaksi vinolla Actassi/ Keystone datarasialla.
- GGM UTP
- GGM STP
- Panduit
- Eurolan small
- Excel small
- Levinton CET
- AMP
- ECS STP
- ECS UTP
- NEXANS GG45
- NEXAN essential
- MMC UTP
- Hexatronic UTP
- Brandrex UTP Gigaplus
- Brandrex UTP UUSI
- Brandrex STP
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


