SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia - Datarasia 2xRJ45, Cat 6, Antr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - suora
Pinta-asennus - kyllä
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480333514
Sähkönumero
7233107
Toimittajan tuotenumero
WDE008561
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
suora
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kanava-asennus:
kyllä
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Kiskoilla/jatkoilla:
kyllä
Liitinten lukumäärä:
2
RAL-numero:
7024
Kytkentätapa:
hahloliitos
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
kyllä
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ei ole
Pölysuojakannella:
kyllä
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
kyllä
Laitteen leveys:
87 mm
Laitteen korkeus:
12 mm
Laitteen syvyys:
55 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Exxact telerasiat 55x55mm upporasia-asennuksiin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


