SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia - Datarasia Pinta Actassi/Keysto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - pinta-asennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489832988
Sähkönumero
7233049
Toimittajan tuotenumero
WDE002430
Tukkuerä
1
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Kosketintyyppi:
naaras
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
47 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Datarasia vino 1x tai 2x Actassi/Keystone-liittimille, sisältää Exxact pintakojerasian
Exxact korkea 1-pintakojerasia on suunniteltu erityisesti Tele/data rasioille/muille syville kojeille. Erillistä kehystä ei tarvita, sillä kehys on integroitu rasiaan. Exxact universaali datarasia Actassi S-One ja Keystone liittimille
Uuteen Exxact datarasiaan voit asentaa samanaikaisesti Actassi S-one liittimiä ja eri valmistajien keystone liittimiä. Actassi ja Keystone liittimien lisäksi voit lisätä datarasiaan esim. HDMI, USB tai monia muita liittimiä.
Käännettävä merkintäkyltti mahdollistaa eri toimintojen erottamisen toisistaan helposti. Merkintäkyltti voidaan varustaa myös värimerkintäliuskoilla, mikä helpottaa erottamista entisestään.
Uudet datarasiat sopivat saumattomasti uusiin Exxact pinta-asennuskoteloihin. Datarasioiden kanssa käytetään korkeaa mallia.
- Datarasia vino Actassi ja Keystone-1x tai 2xliittimille.
- IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan.
- Keskiölevyyn voidaan asentaa eri valmistajien Keystone liittimiä.
- Voidaan varustaa myös värimerkintäliuskoilla erottamaan eri toiminnot toisistaan - data, tele jne.
Liittimet jotka on testattu sopivaksi vinolla Actassi/ Keystone datarasialla.
- GGM UTP
- GGM STP
- Panduit
- Eurolan small
- Excel small
- Levinton CET
- AMP
- ECS STP
- ECS UTP
- NEXANS GG45
- NEXAN essential
- MMC UTP
- Hexatronic UTP
- Brandrex UTP Gigaplus
- Brandrex UTP UUSI
- Brandrex STP
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


