SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia ELKO RS16 - 2xRJ45 CAT6 UTP VAL SUORA PA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - RJ45

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160455000

Sähkönumero

7204858

Toimittajan tuotenumero

EKO04550

Tukkuerä

5

Käyttö:

RJ45

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

18 mm

Eristetyt liittimet:

ei

RS16 2xRJ45 K6 UTP PA suora -keskiölevy. Pinta-asennettava K6pistorasia, nousee vain 27 mm seinästä. Kytkentä LSA+ liitäntärimoihin.EIA/TIA -mukainen värimerkintä. Valkoinen. RS16 2xRJ45 K6 UTP PA suora -keskiölevy

Pinta-asennettava K6 pistorasia, nousee vain 27 mm seinästä. Kytkentä LSA+ liitäntärimoihin. EIA/TIA -mukainen värimerkintä. Valkoinen.