SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia Renova - USB-lataus PR. A+C 45W VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 3000 mA

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Käyttöjännite - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606482164765

Sähkönumero

7011024

Toimittajan tuotenumero

WDE011764

Tukkuerä

48

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Käyttöjännite:

220...240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

9010

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

30 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Antibakteerinen käsittely:

ei

USB-A porttien lukumäärä:

1

USB-C porttien lukumäärä:

1

Lähtöjännite:

20...20 V

Energiankulutus:

0.08 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Renova USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W valkoinen



Renova USB-C latauspistorasia Power Delivery lataustekniikalla
Schneider Electric lanseeraa ensimmäisenä kalustevalmistajana pohjoismaissa USB-C latauspistorasian joka hyödyntää uutta nopeaa ja dynaamista Power Delivery lataustekniikkaa!

Jopa 45W latausteho!
Power Delivery tekniikalla USB-C portista saa jopa 45W lataustehon. Power Delivery tekniikka mahdollistaa annettavan virran määrittelyn ladattavan laitteen mukaan, mikä mahdollistaa aina optimaalisen ja turvallisen latauksen. Power Delivery lataa aina liitetyn laitteen sallimalla suurimmalla teholla. Power Delivery -mahdollistaa älypuhelimen lisäksi, vaikka kannettavan tietokoneen latauksen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan