SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia Thorsman - CYB-DP 2XActassi cat6 S

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

5974106 CYB-DP 2XLEXCOM cat6 STP

Vaihtoehdot

Suojattu:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880102502

Sähkönumero

7240148

Toimittajan tuotenumero

5974106

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Koneellinen merkintä:

ei

Väri:

valkoinen

Läpinäkyvä:

ei

5974106 CYB-DP 2XLEXCOM cat6 STP

Datarasiat kouruasennukseen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan