SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti Exxact - KNX termostaatti IP20 UK val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480206849
Sähkönumero
2816201
Toimittajan tuotenumero
WDE002963
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallisesti säädettävissä:
kyllä
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Manuaalinen asetusarvon asetus:
kyllä
Läsnäolopainike:
kyllä
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
KNX-huonesäädin, jossa on asetusarvon ohjain ja 4 binäärituloa esimerkiksi tavallisia painikkeita varten. Vaihtoehtoisesti yhtä tuloa voidaan käyttää ulkoisen lattia-anturin (snro 28 202 02, lisävaruste) kytkentään.
Ohjelmallinen KNX-toiminnallisuus:
Huonelämmönsäätö:
Säätötapa: 2-tilainen/termostaatti tai PI-algoritmi.
Lähtöviesti: 0-100% tai ON/OFF
Lämmönsäätötapa:
- Lämmitys 1-piirinen
- Jäähdytys 1-piirinen
- Lämmitys ja jäähdytys
- Lämmitys 2-piirinen
- Jäähdytys 2-piirinen
- Lämmitys 2-piirinen ja jäähdytys 2-piirinen
Ulkoisen anturin voi parametroida lämpötilan rajoittimeksi (vrt. yhdistelmätermostaatti).
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


