SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - Exxact Wiser termostaatti ANT

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tiedonsiirtoprotokolla - muu

  • Liitäntätyyppi - langaton

  • Teholähteen tyyppi - 230 V

  • Kosketinkuorma max. - 16 A

  • Sisältää näytön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489596767

Sähkönumero

2609164

Toimittajan tuotenumero

WDE003497

Tukkuerä

1

Tiedonsiirtoprotokolla:

muu

Liitäntätyyppi:

langaton

Teholähteen tyyppi:

230 V

Kosketinkuorma max.:

16 A

Sisältää näytön:

kyllä

Soveltuu lattialämmitykseen:

kyllä

Väri:

antrasiitti

IFTTT-tuki:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP31

Leveys:

72.5 mm

Syvyys:

43 mm

Maksimikontaktijännite:

230 V

Korkeus:

72.5 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact Wiser älykäs yhdistelmätermostaatti lattia/huone 16A Antrasiitti

Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta edullisesti ja helposti.Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin.

Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.

Wiser-yhdistelmätermostaatti yhdistää älykodin lämmityksen muuhun älykotijärjestelmään. Termostaatti soveltuu sähköisen ja vesikiertoisen lämmityksen tilanne- sekä automaatio-ohjaukseen Wiser by SE-sovelluksen kautta.

Toiminnot:
Suora käyttö laitteesta (ei vaadi sovellusta)
Vain huonelämpötilan mittaus
Vain lattialämpötilan mittaus
Huonelämpötilan mittaus ja lattialämpötilan rajoitus
Lapsilukko
Lattian tyypin valinta
Minimi/maksimilämpötilan asetus
Ajastus/tilanneohjaus/automaatiot
Avoimen ikkunan tunnistus
Boost-toiminto nopeaan lämmitykseen/viilennykseen

Käyttöjännite: AC 230V 50Hz
Kuormitettavuus: Max 16A
Virrankulutus valmiustilassa: Max 0.4W
Vaatii nollajohdon
Lämpötilan säädön tarkkuus: +/- 0.5°C (4...30°C välillä)
Lämpötilan mittausväli: 0.1°C (näyttö 0.5°C tarkkuudella)
Pistematriisinäyttö (kirkkaus säädettävissä sekä piilotettavissa)
Tuetut lattiasensorit: 10, 12, 15, 33, 47 (kOhm nimellisarvolla 25°C)
Suojaluokka II
Ylijännitesuojausluokka III
Impulssijännite 4kV
Käyttölämpötila 0...40°C
Huonekosteus max 90% ei kondensoituva
Vastusarvon asetus ja kulutuksen seuranta
Kapasitiiviset hipaisupainikkeet
Suojausluokka IP31

Sertifioitu Zigbee 3.0 tuote.
Lattia-anturi ei sisälly pakkaukseen kts snro 2622500

Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant

Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan