SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - iTRV Laajennuspakkaus Wiser

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - muu
Protokolla - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486364659
Sähkönumero
2609938
Toimittajan tuotenumero
CCTFR6908WA
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
muu
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
3...3 V
Jännitetyyppi:
DC
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
kyllä
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta edullisesti ja helposti.Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin.
Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.
Useilla design-palkinnoilla palkittu Schneider Electricin pienikokoinen ja minimalistinen iTRV patteritermostaatti on helppo tapa hallita kodin lämmitystä.
Monipakkauksessa patteritermostaatteja 3kpl
Ominaisuudet:
-Ohjaus ja automatisointi Wiser by SE-sovelluksen kautta
-Optimoitu käynnistys sään ja lämpötilan mukaan
-Boost-toiminnon avulla +/- 2C 1h ajaksi vain kääntämällä termostaattia
-Boost-toiminto 30min-3h Wiser sovelluksen kautta
-Nykyisen ja tavoitelämpötilan näyttö sovelluksen kautta
-Lapsilukko
-Lomatila
-Automaattinen neulaventtiilin huoltotoiminto
-Paristojen (2x AA) kesto n. 2v, riippuen käytöstä
Sertifioitu Zigbee 3.0 tuote.
Mukana toimitettavat sovittimet: M30, Danfoss RAVL, Danfoss RAV, Danfoss RAV. Kts käyttöohje. Kotelointiluokka IP30
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.


