SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - Renova Wiser termostaatti VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tiedonsiirtoprotokolla - muu

  • Liitäntätyyppi - langaton

  • Teholähteen tyyppi - 230 V

  • Käyttö - kosketusnäyttö

  • Vastaanotin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606486136942

Sähkönumero

2609942

Toimittajan tuotenumero

WDE011680

Tukkuerä

1

Tiedonsiirtoprotokolla:

muu

Liitäntätyyppi:

langaton

Teholähteen tyyppi:

230 V

Käyttö:

kosketusnäyttö

Vastaanotin:

ei

Sopii jäähdytykseen:

ei

Kosketinkuorma max.:

16 A

Ulkoinen anturi:

ei

Termisellä takaisinkytkennällä:

kyllä

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Sisältää näytön:

kyllä

Soveltuu lattialämmitykseen:

kyllä

Läsnäolotunnuistuksella:

kyllä

Kosketintyyppi:

elektroninen

Väri:

valkoinen

Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:

ei

Säädettävä poikkeama:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yliaikakytkin:

ei

Optimointi:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP31

Leveys:

70.8 mm

Syvyys:

45 mm

Maksimikontaktijännite:

230 V

Korkeus:

70.8 mm

RAL-numero:

9003

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Renova yhdistelmätermostaatti lattia/huone, 16A, ZigBee, VALKOINEN

Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta edullisesti ja helposti.Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.

Wiser-yhdistelmätermostaatti yhdistää älykodin lämmityksen muuhun älykotijärjestelmään. Termostaatti soveltuu sähköisen ja vesikiertoisen lämmityksen tilanne- sekä automaatio-ohjaukseen Wiser by SE-sovelluksen kautta.

Toiminnot:
Suora käyttö laitteesta (ei vaadi sovellusta)
Vain huonelämpötilan mittaus
Vain lattialämpötilan mittaus
Huonelämpötilan mittaus ja lattialämpötilan rajoitus
Lapsilukko
Lattian tyypin valinta
Minimi/maksimilämpötilan asetus Ajastus/tilanneohjaus/automaatiot
Avoimen ikkunan tunnistus
Boost-toiminto nopeaan lämmitykseen/viilennykseen
Käyttöjännite: AC 230V 50Hz
Kuormitettavuus: Max 16A
Virrankulutus valmiustilassa: Max 0.4W
Vaatii nollajohdon
Lämpötilan säädön tarkkuus: +/- 0.5°C (4...30°C välillä)
Lämpötilan mittausväli: 0.1°C (näyttö 0.5°C tarkkuudella)
Pistematriisinäyttö (kirkkaus säädettävissä sekä piilotettavissa)
Tuetut lattiasensorit: 10, 12, 15, 33, 47 (kOhm nimellisarvolla 25°C)
Suojaluokka II
Ylijännitesuojausluokka III
Impulssijännite 4kV
Käyttölämpötila 0...40°C
Huonekosteus max 90% ei kondensoituva
Vastusarvon asetus ja kulutuksen seuranta
Kapasitiiviset hipaisupainikkeet
Suojausluokka IP31
Sertifioitu Zigbee 3.0 tuote.

Lattia-anturi ei sisälly pakkaukseen kts snro 2622500

Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.

Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan