SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - Termostaatti bimetalli 24V val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 24 V AC
Kosketinkuorma max. - 4 A
Käyttö - väännin
Korkeus - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480205194
Sähkönumero
2622130
Toimittajan tuotenumero
WDE002484
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
24 V AC
Kosketinkuorma max.:
4 A
Käyttö:
väännin
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
17 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
RAL-numero:
9010
Halkaisija:
71 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0 W
Sopii lämmitykseen:
kyllä
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


