SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - Wiser lämmitysyksikkö 230V AC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei

  • Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä - 14

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

38 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481809865

Sähkönumero

2609981

Toimittajan tuotenumero

CCTFR6600

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä:

14

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ZigBee

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

65 mm

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Wiser lattialämmitysohjain 230V AC, Lämmitys&jäähdytys, Zigbee

Wiser on Schneider Electricin älykotijärjestelmä, joka tuo mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta kotiisi – helposti ja tyylikkäästi. Se on suunniteltu kaikille, jotka haluavat hallita kotiaan älykkäästi, ilman monimutkaisia asennuksia tai teknistä osaamista.Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti.Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.

Wiser Home -sovelluksella voit säätää lämpötilaa etänä, luoda aikatauluja ja automaatioita, seurata energiankulutusta sekä hallita useita huoneita ja laitteita yhdestä paikasta. Sovellus tukee myös tilanneohjauksia ja laitteiden välistä automaattista toimintaa. Wiser Home-sovelluksen lämpöraportin avulla voit seurata langattomien huonetermostaattien tuottamaa lämpötiladataa päivä/viikko/kuukausitasolla 0.1°C tarkkuudella.

Sähköasennuksen vaativat Wiser-laitteet voidaan asentaa perinteiseen 230V kaapelointiin ja paristolla toimivat laitteet voidaan asentaa käyttäjän itsensä toimesta, jolloin järjestelmää on helppo laajentaa.

Wiser Zigbee-laitteet voidaan integroida osaksi Matter-älykotia esimerkiksi Apple HomeKit- tai Google Home-sovelluksiin käyttämällä 2. sukupolven Wiser Home keskusyksikköä (CCT501801 Snro 2609971).

Schneider Electricin Wiser CCTFR6600 on Zigbee-yhteensopiva jakotukin ohjain, joka mahdollistaa vesikiertoisen lattialämmityksen ja jäähdytyksen monivyöhykeohjauksen. Laite toimii osana Wiser-älykotijärjestelmää ja tarjoaa tarkan lämpötilanhallinnan huonekohtaisesti – joko paikallisesti tai etänä Wiser Home -sovelluksella.

Alueiden/huoneiden ohjaus:
Langattomalla huonetermostaatilla CCTFR6400/CCTFR6401
Exxact yhdistelmätermostaateilla WDE002497/003497
Renova yhdistelmätermostaateilla WDE011680/01682
Lämpötila/kosteustunnistimella CCT593011

  • Ohjaa jopa 14 termostaattiventtiiliä (230 V AC)
  • Monivyöhyketuki: max 6 vyöhykettä, 1–4 venttiiliä (normal closed, NC) per vyöhyke, kts kytkentäkuva
  • Laajennettavuus: max 3 lämmitysyksikköä samassa kodissa (16 aluetta)
  • Yhteensopiva lämpöpumppujen ja kattiloiden kanssa
  • Aktiivinen pumppurele (normal OFF) ja potentiaalivapaa kattilarele (normal OFF)
  • Asennus DIN-kiskoon (sis pakkaukseen)
  • Ulkoinen antenni Zigbee-yhteyden vahvistamiseksi (sis pakkaukseen)
  • Virtalähde: 230 V AC, 50 Hz
  • Maksimikuorma: 14 x 3 W venttiiliä
  • Kotelointiluokka: IP30
  • Mitat: 305 x 90 x 65 mm
  • Käyttölämpötila: 0–50 °C
  • Ilmankosteus: 25–85 % (ei kondensoiva)
  • Sulake: 3,15 A
  • Asennus: DIN-kisko, ruuvittomat liittimet (0,08–1,5 mm²)
  • Merkintälista alueiden merkitsemistä varten


Turvatoiminnot takaavat luotettavan käytön:
  • Valvoo lattian alla olevan lämmitysjärjestelmän lämpötilaa ylikuumenemisen ja jäätymisen välttämiseksi ja ilman kosteutta, jotta lattiaan ei pääse kondensoitumaan jäähdytystilassa.
  • Lattia-anturin asetus rajoilla 18-30°C
  • Jäätymisenestotoiminto pitää lämpötilan yli 5°C
  • 4 tunnin hätäkäyttö (pakotus päälle fyysisistä painikkeista, kanava valittavissa)
  • Mahdollisuus automaatioilla hälytysilmoituksiin lämpötilan laskiessa tai noustessa Wiser Home-sovellukseen
  • Järjestelmä jatkaa toimintaansa normaalisti verkkoyhteyden katketessa

Laite vaatii toisen sukupolven keskusyksikön CCT501801 (Snro 2609711) sekä ohjaavat laitteen/laitteet.

Wiser on mahdollista yhdistää suoraan Nordpoolin pörssisähködataan. (Kts keskusyksikkösi tuotekuvaus).