SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys alijän.l. 220-240 inrs - GVAX225

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110346107

Sähkönumero

3760026

Toimittajan tuotenumero

GVAX225

Tukkuerä

16

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

TeSys GV2 Alijännitelaukaisija 220-240V 50 Hz

Alijännitelaukaisukela ehkäisee ongelmatilanteita katkaisemalla jännitteen mikäli se laskee toiminnan kannalta vaarallisen alhaiseksi

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan