SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys alijännitel. 220-240V - GVAU225

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110345995

Sähkönumero

3760022

Toimittajan tuotenumero

GVAU225

Tukkuerä

42

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

TeSys GV2 Alijännitelaukaisija 220-240 VAC 50 Hz



Alijännitelaukaisukela ehkäisee ongelmatilanteita katkaisemalla jännitteen mikäli se laskee toiminnan kannalta vaarallisen alhaiseksi

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan