SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys apukont. 5s 24VDC - CAD503BD

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - jousiliitäntä

  • Mitoitettu toimintavirta - 10 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Mitoitettu kytkentävirta - 0.005 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

38 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110820317

Sähkönumero

3782120

Toimittajan tuotenumero

CAD503BD

Tukkuerä

15

Asennustapa:

DIN-kisko/ruuvi

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoitettu toimintavirta:

10 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Mitoitettu kytkentävirta:

0.005 A

Leveys:

45 mm

Korkeus:

77 mm

Syvyys:

93 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

5

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

10 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Käsikäyttöinen:

ei

Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:

0

Käyttöjännite DC:

690...690 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Apukontaktori TeSys apukont. 5su 24VDC jousi

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan