SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys island tehonliitäntä 38A - TPRPM038

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Moottoriulostulojen lukumäärä - 1

  • Moottorin nimellisvirta - 0.76...38 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489832858

Sähkönumero

3781773

Toimittajan tuotenumero

TPRPM038

Tukkuerä

14

Tulojen lukumäärä:

1

Moottoriulostulojen lukumäärä:

1

Moottorin nimellisvirta:

0.76...38 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:

kyllä

Syöttöjännite DC:

20.4...28.8 V

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC

Digitaalilähdön tyyppi:

ei ole

Sallittu jännite ulostulossa:

0...690 V

Lähtöjännite:

AC

Moottorivirran parametrisoinnilla:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi moottoriulostulolle:

ruuviliitäntä

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Jarru-ulostulolla:

ei

Sisääntulon sallittu jännite:

0...690 V

Termisellä moottorin suojauksella:

kyllä

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Oikosulkusuojaus:

ei

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

2

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Järjestelmätarvike:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

45 mm

Korkeus:

121 mm

Syvyys:

115 mm

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

TeSys island tehonliitäntämoduuli 38A/18,5kW/AC3/400V, 40A/AC1/400V



TeSys island on digitaalinen kuormanhallintajärjestelmä 80 A:iin saakka, joka kytkee, suojelee ja valvoo moottoreita ja muita kuormia 80 A:iin (AC3) saakka. TeSys island on Industry 4.0 mukainen, täysin digitaalinen, objekteihin perustuva ja tiedonkeruun mahdollistava kuormanhallintajärjestemä. Se nopeuttaa koneen markkinoillepääsyä, toimii koneenrakentajalle uusien palveluiden mahdollistajana ja tekee koneista älykkäämpiä sekä luotettavampia. TeSys islandin objekteihin perustuva lähetymistapa, sovellusten valinta ja järjestelmän konfiguraatio yksinkertaistaa ja vähentää suunnitellun tehtäviä, jolloin koneen sähköjärjestelmän toteutus ja asennus nopeutuu. TeSys island mahdollistaa pääsyn yksittäisiin laitekohtaisiin tietoihin ja järjestelmän diagnosointiin. Lisäksi TeSys island on helposti integroitavissa 3:nen osapuolen automaatioon ja se tukee useita eri kommunikointiväyliä kuten EtherNet/IP ja Modbus TCP ja myöhemmin Profibus ja ProfiNet -väyliä. Ominaisuuksia:
  • Moottoreiden ja muiden kuormien hallinta 80 A / 37 kW / 40 hp saakka
  • Maksimi 20 moduulia ja 1 väyläliityntä per saareke (maksimipituus 1120 mm)
  • Helppo kiinnitys DIN-kiskoon. Ei välttämättä tarvetta ulkopuolisille ohjaupiirin johdotuksille
  • Tiedonsiirto väylämoduulin kautta automaation ilman ulkopuolisia ohjaupiirin johdotuksia
  • Kaikki asettelut tehdään digitaalisesti, ilman mekaanisia valitakytkimiä
  • I/O-moduulit digitaalisilla tai analogisilla tuloilla / lähdöillä saatavilla
  • Yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin (IEC / UL / CSA 61010, IEC / UL / CSA 60947, GB/T14018)
  • Järjestelmä sisältää vain 20 tuotenumeroa mukaalukien 5 vakio moottorikäynnistintä ja 5 SIL käynnistintä, jotka on turvaluokitettu IEC 61508, IEC 62061 ja ISO 13849-1 mukaisesti
  • Kuormakohtainen energiankulutuksen valvonta
  • Järjestelmän sisäänrakennettu kyberturvallisuus Achilles Level 2 mukaisesti
  • Safe Stop TUV -hyväksyntä (Stop 0 ja 1 johdottamalla kategorioiden 1 - 2 mukaisesti ja PL c, d (Performance Level) ja SIL taso 2
  • Avoin väyläliityntä EtherNet/IP ja Modbus TCP fieldbuses (myohemmin Profibus ja ProfiNet)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan