Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kela LC1D09-D38 110VAC - LXD1F7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...110 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110467734

Sähkönumero

3782298

Toimittajan tuotenumero

LXD1F7

Tukkuerä

30

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...110 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...110 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

TeSys Kela LC1D09-D38 110VAC