SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kela LC1D09-d38 400VAC - LXD1V7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 400...400 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110467963
Sähkönumero
3782300
Toimittajan tuotenumero
LXD1V7
Tukkuerä
30
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
400...400 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
TeSys Kela LC1D09-D38 400VAC
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


