SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 12A 110VAC - LC1D123F7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 3.7 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110802948

Sähkönumero

3782188

Toimittajan tuotenumero

LC1D123F7

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

25 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...110 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

3.7 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...110 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

12 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

7.5 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

99 mm

Syvyys:

86 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D kontaktori 12A. 110VAC

TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakkaTehokkuutta kuorman ohjaukseen Modernin ulkoa sun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uud ella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Mo nipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudetLoistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjauk

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan