SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 12A 230VAC - LC1D12P7TQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 3 kW
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110349313
Sähkönumero
3782555
Toimittajan tuotenumero
LC1D12P7TQ
Tukkuerä
24
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
25 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
3 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
12 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
7.5 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
45 mm
Korkeus:
77 mm
Syvyys:
86 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys-kontaktori 12 A 230 V ACNimellisteho: 5,5 kW RuuviliitäntäOhjausjännite AC
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


