SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 150A 24VAC - LC1D150B7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 75 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 200 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 22 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

113 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110475999

Sähkönumero

3782192

Toimittajan tuotenumero

LC1D150B7

Tukkuerä

27

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

75 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

200 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

22 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

150 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

50 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

120 mm

Korkeus:

158 mm

Syvyys:

136 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D kontaktori 150A 24VAC

TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakkaTehokkuutta kuorman ohjaukseen Modernin ulkoa sun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uud ella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Mo nipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudetLoistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjauk

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan