SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 18A 230VAC - LC1D18P7TQ

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 32 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 4 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110349559

Sähkönumero

3782556

Toimittajan tuotenumero

LC1D18P7TQ

Tukkuerä

24

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

32 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

4 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

18 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

9 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

77 mm

Syvyys:

86 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D kontaktori 12A/5.5kW/400V. 25A/AC1. 3s pääkosk. 1s+1a apuk.230VAC kela

TeSys kontaktoriNimellisteho AC-3, 400 V:7.5kWPääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):3Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):0Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):1Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):1Nimellisvirta Ie, AC-3 , 400 V:18ANimellisvirta Ie, AC-1, 400 V:32ANimellinen ohjauksen syöttöjännite AC 50HZ:230...230VNimellinen ohjauksen syöttöj ännite AC 60HZ:230...230VPäävirtapiirin liitäntätapa:RuuviliitäntäOhjausjännitteen tyyppi:ACNimelliskäyttövirta Ie AC-4, 400 V:0ANimelliskäyttöteho Ie AC-4, 400 V:4kW

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan