SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 25A 110VAC - LC1D253F7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...110 VOhjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...110 VPäävirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 40 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 5.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
126 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110804300
Sähkönumero
3782220
Toimittajan tuotenumero
LC1D253F7
Tukkuerä
15
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
40 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
5.5 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...110 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
25 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
12 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
45 mm
Korkeus:
99 mm
Syvyys:
92 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakkaTehokkuutta kuorman ohjaukseen Modernin ulkoa sun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uud ella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Mo nipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudetLoistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjauk
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


