SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 38A 400VAC - LC1D38V7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 VOhjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
400...400 VPäävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 18.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 50 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 7.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
174 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110352726
Sähkönumero
3782241
Toimittajan tuotenumero
LC1D38V7
Tukkuerä
20
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
50 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
7.5 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
400...400 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
38 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
18 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
45 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
92 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakkaTehokkuutta kuorman ohjaukseen Modernin ulkoa sun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uud ella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Mo nipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudetLoistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjauk
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


