SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 9A 24VAC - LC1D093B7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 VOhjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 VPäävirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 2.2 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110802214
Sähkönumero
3782167
Toimittajan tuotenumero
LC1D093B7
Tukkuerä
15
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
2.2 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
6 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
45 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
86 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


