SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kotelo <12A - DE1DS1A13 R-painike+väännin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Läpinäkyvä kansi/suoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

117 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110087109

Sähkönumero

3782562

Toimittajan tuotenumero

DE1DS1A13

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

pinta-asenteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Leveys:

88 mm

Korkeus:

166 mm

Syvyys:

165 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys tyhjä kot. R+vään. <32A

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan