SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys päästöhid.lohko 0,1-3s - LADR0

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - aikaviive hylätty

  • Asetusaika - 0.3...3 s

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Toimintaperiaate - elektroninen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110386141

Sähkönumero

3782134

Toimittajan tuotenumero

LADR0

Tukkuerä

140

Kytkentätoiminto:

aikaviive hylätty

Asetusaika:

0.3...3 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Toimintaperiaate:

elektroninen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys pneumaattisesti päästöhidastettu apukosketinlohko 1-3 s. 1s + 1a

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan