SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys päästöhid.lohko 10-180s - LADR4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - aikaviive hylätty
Asetusaika - 10...180 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Toimintaperiaate - elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110386233
Sähkönumero
3782136
Toimittajan tuotenumero
LADR4
Tukkuerä
140
Kytkentätoiminto:
aikaviive hylätty
Asetusaika:
10...180 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Toimintaperiaate:
elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


