SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys sv-kont. 9A 24VDC 2,4W - LC2D093BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Päävirtapiirin liitäntätapa - jousiliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 9 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110716450
Sähkönumero
3860210
Toimittajan tuotenumero
LC2D093BL
Tukkuerä
1
Toiminto:
suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Päävirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoituskäyttöteho NEMA:
3.73 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka
Tehokkuutta kuorman ohjaukseen
Modernin ulkoasun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uudella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Monipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.
Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudet
Loistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjaukset, sähköautolaturien ohjaukset jne...



