Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys sv-kont. 9A 24VDC 2,4W - LC2D09BL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 9 A

  • Mitoituskäyttöteho NEMA - 3.73 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110541410

Sähkönumero

3782261

Toimittajan tuotenumero

LC2D09BL

Tukkuerä

8

Toiminto:

suunnanvaihto turvallisuus

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttöteho NEMA:

3.73 kW

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Käyttöjännite DC:

440...440 V

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Leveys:

90 mm

Korkeus:

77 mm

Syvyys:

95 mm

TeSys D Suunnanvaihtokontaktori 9A. 24VDC