SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys sv-kontaktori 12A 24VDC - LC2D12BLV

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 12 A

  • Mitoituskäyttöteho NEMA - 5.59 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

75 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110415544

Sähkönumero

3782270

Toimittajan tuotenumero

LC2D12BLV

Tukkuerä

6

Toiminto:

suunnanvaihto turvallisuus

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

12 A

Mitoituskäyttöteho NEMA:

5.59 kW

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

25 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Käyttöjännite DC:

440...440 V

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Leveys:

90 mm

Korkeus:

77 mm

Syvyys:

95 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D Suunnanvaihtokontaktori 12A. 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan