SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys työvirtal. 110-115V - GVAS115

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...115 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...115 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 127...127 V

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110343625

Sähkönumero

3760012

Toimittajan tuotenumero

GVAS115

Tukkuerä

16

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...115 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

127...127 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

TeSys GV2 Työvirtalaukaisija 110-115 VAC 50 Hz

Työvirtalaukaisukela moottorinsuojakatkaisijan etälaukaisuun ohjausjännitteellä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan