SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U Moottorikäynnistin - Runko 38A 230VAC suunnanvaihto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moottorikäynnistyksen tapa - suunnanvaihtokäynnistin
Mitoitusvirta Ie - 38 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Merkkivalojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
46 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481493675
Sähkönumero
3781802
Toimittajan tuotenumero
LU2B38FU
Tukkuerä
1
Moottorikäynnistyksen tapa:
suunnanvaihtokäynnistin
Mitoitusvirta Ie:
38 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
3
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Merkkivalojen lukumäärä:
0
Leveys:
45 mm
Korkeus:
224 mm
Syvyys:
126 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
110...220 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
kyllä
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:
38 A
Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:
9 kW
Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:
18.5 kW
Mitoitusteho, 575 V, 60 Hz, 3-vaihe:
18.5 kW
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 480 Y / 277 V:
10000 A
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 600 Y / 347 V:
4000 A
IEC 60947-4-3 mukainen luokka:
luokka 2
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 230 V:
25000 A
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 400 V:
25000 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Ympäristön lämpötila, yläraja:
70 °C
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Sisältää muuntajan:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Sulakkeella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kompakti moottorikäynnistin 38 A saakka (18,5 kW / 400V)
TeSys U on markkinoiden pienin ja muunneltavin moottorikäynnistin suoriin ja suunnanvaihto moottorilähtöihin täydellisellä oikosulkukoordinaatiolla 50 kA / 400 V katkaiskykyyn saakka (25 kA / 38 A).
Ominaisuudet:
Vain 45 mm leveä TeSys U -käynnistin sisältää kaikki moottorikäynnistimen toiminnot yhdessä komponenentissa suoriin käynnistyksiin (DOL) ja suunnanvaihtoihin.
Ohjausjännitteet (elektroninen kela):
- 24 V AC / DC (suora PLC-ohjaus)
- 48…72 V DC / 48 V AC
- 110..220 V AC / DC
Katkaisukyky ja oikosulkukordinaatio:
- 15kW / 32A / 400V saakka: 50 kA Icu
- 18,5kW / 38A / 400V : 25 kA Icu
- Täydellinen oikosulkukoordinaatio IEC 60 947-6-2 mukaisesti.
Ylikuormasuojaus:
- Laajat säätöalueet mahdollistavat vain 7 ei asetteluetta (/suojareletyyppi) välillä 0,15 – 38 A.
- Käynnistysaikaluokan valinta riippuen suojareleen tyypistä: 10, 20 tai aseteltava luokka 5 ... 30
- Ylikuormalaukaisun testipainike LUCB** -suojareleessä
- LUCM** -monitoimisuojarele (32A saakka) sisältää laajennetut suojaus-, valvonta- ja ohjausominaisuudet
Plug-in -asenteiset lisätarvikeet:
- Apu- ja hälytyskoskettimet
- Moottorin kuorman tai ylikuorman valvonta
- Väyläkommunikointi: Modbus, CANopen, Profibus, ASi...
Suunnanvaihtokäynnistimen leveys vain 45 mm
Edut:
Yksinkertainen, tehokas, modulaarinen ja kompakti TeSys U -moottorikäynnistin sopii monikäyttöisesti suoriin ja suunnanvaihtokäyttöihin.
TeSys U -käynnistin on ensimmäisiä älykkäitä ja kompakteja mootorikäynnistimiä, joissa suoran käynnistimen ja suunnanvaihtokäynnistimen kaikki toiminnot on integroitu yhteen tuotteeseen vain 45 mm leveydellä 18,5 kW moottoritehoille saakka.
Yksinkertainen huoltaa: Modulaarinen, plug & play -rakenne mahdollistaa nopeat muokkaukset
Helppo suunnitella, asentaa ja käyttää: Vain yksi runkokoko 38A saakka
Tehokas: Säästä 45% asennus- ja johdotusajassa
Joustava: Viimehetken suojareleen asennus käyttöpaikalla ilman johdotustöitä
Kompakti koko: 45 mm leveä suunnanvaihto pienentää jopa 57% ohjauskeskuksen fyysistä kokoa
Turvallinen: Aina oikea ja paras mahdollinen oikosulkukoordinaatio vakiona. Peilitoimintoiset apukoskettimet.
Älykäs: Laajennettavat valvontaominaisuudet
Sovellukset:
- Kaikki toiminnot yhdessä laitteessa sisältävä TeSys U -moottorikäynnistin on suunniteltu suoriin ja suunnanvaihdollisiin moottorilähtöihin.
- Kompaktin rakenteensa ja erinomaisen joustavuuden ansiosta se sopii hyvin kaiken tyyppisiin koneisiin.
- Älykkyys ja liityntämahdollisuudet useisiin väyläkommukaatioihin, suuri katkaisukyky ja täydellinen oikosulkukoordinaatio tekevät siitä erittäin sopivan moniin teollissuuden ohjauksiin.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


