SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U Moottorinsuojarele - Suojarele 9,5-38A 24VDC oikos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 38 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481493767
Sähkönumero
3781799
Toimittajan tuotenumero
LUCL38BL
Tukkuerä
23
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
38 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Leveys:
45 mm
Korkeus:
66 mm
Syvyys:
60 mm
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
ei
Moottorin suojaustapa:
muu
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kompakti moottorikäynnistin 38 A saakka (18,5 kW / 400V)
TeSys U on markkinoiden pienin ja muunneltavin moottorikäynnistin suoriin ja suunnanvaihto moottorilähtöihin täydellisellä oikosulkukoordinaatiolla 50 kA / 400 V katkaiskykyyn saakka (25 kA / 38 A).
Ominaisuudet:
Vain 45 mm leveä TeSys U -käynnistin sisältää kaikki moottorikäynnistimen toiminnot yhdessä komponenentissa suoriin käynnistyksiin (DOL) ja suunnanvaihtoihin.
Ohjausjännitteet (elektroninen kela):
- 24 V AC / DC (suora PLC-ohjaus)
- 48…72 V DC / 48 V AC
- 110..220 V AC / DC
Katkaisukyky ja oikosulkukordinaatio:
- 15kW / 32A / 400V saakka: 50 kA Icu
- 18,5kW / 38A / 400V : 25 kA Icu
- Täydellinen oikosulkukoordinaatio IEC 60 947-6-2 mukaisesti.
Ylikuormasuojaus:
- Laajat säätöalueet mahdollistavat vain 7 ei asetteluetta (/suojareletyyppi) välillä 0,15 – 38 A.
- Käynnistysaikaluokan valinta riippuen suojareleen tyypistä: 10, 20 tai aseteltava luokka 5 ... 30
- Ylikuormalaukaisun testipainike LUCB** -suojareleessä
- LUCM** -monitoimisuojarele (32A saakka) sisältää laajennetut suojaus-, valvonta- ja ohjausominaisuudet
Plug-in -asenteiset lisätarvikeet:
- Apu- ja hälytyskoskettimet
- Moottorin kuorman tai ylikuorman valvonta
- Väyläkommunikointi: Modbus, CANopen, Profibus, ASi...
Suunnanvaihtokäynnistimen leveys vain 45 mm
Edut:
Yksinkertainen, tehokas, modulaarinen ja kompakti TeSys U -moottorikäynnistin sopii monikäyttöisesti suoriin ja suunnanvaihtokäyttöihin.
TeSys U -käynnistin on ensimmäisiä älykkäitä ja kompakteja mootorikäynnistimiä, joissa suoran käynnistimen ja suunnanvaihtokäynnistimen kaikki toiminnot on integroitu yhteen tuotteeseen vain 45 mm leveydellä 18,5 kW moottoritehoille saakka.
Yksinkertainen huoltaa: Modulaarinen, plug & play -rakenne mahdollistaa nopeat muokkaukset
Helppo suunnitella, asentaa ja käyttää: Vain yksi runkokoko 38A saakka
Tehokas: Säästä 45% asennus- ja johdotusajassa
Joustava: Viimehetken suojareleen asennus käyttöpaikalla ilman johdotustöitä
Kompakti koko: 45 mm leveä suunnanvaihto pienentää jopa 57% ohjauskeskuksen fyysistä kokoa
Turvallinen: Aina oikea ja paras mahdollinen oikosulkukoordinaatio vakiona. Peilitoimintoiset apukoskettimet.
Älykäs: Laajennettavat valvontaominaisuudet
Sovellukset:
- Kaikki toiminnot yhdessä laitteessa sisältävä TeSys U -moottorikäynnistin on suunniteltu suoriin ja suunnanvaihdollisiin moottorilähtöihin.
- Kompaktin rakenteensa ja erinomaisen joustavuuden ansiosta se sopii hyvin kaiken tyyppisiin koneisiin.
- Älykkyys ja liityntämahdollisuudet useisiin väyläkommukaatioihin, suuri katkaisukyky ja täydellinen oikosulkukoordinaatio tekevät siitä erittäin sopivan moniin teollissuuden ohjauksiin.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


