SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U -rele - LUCAX6BL 0,15-0,6A 24VDC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U -rele - LUCAX6BL   0,15-0,6A 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.15...0.6 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.6 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110363814

Sähkönumero

3782663

Toimittajan tuotenumero

LUCAX6BL

Tukkuerä

20

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

0.15...0.6 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

0.6 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Leveys:

45 mm

Korkeus:

66 mm

Syvyys:

60 mm

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys U rele 0,15-0,6A 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan