SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U -rele - LUCB18ES 4,5-18A 48V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 4.5...18 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 18 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110364224

Sähkönumero

3782703

Toimittajan tuotenumero

LUCB18ES

Tukkuerä

20

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

4.5...18 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

18 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Leveys:

45 mm

Korkeus:

66 mm

Syvyys:

60 mm

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys U rele 4,5-18A 48VAC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan