SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U -rele - LUCD05ES 1,25-5A 48V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 1.25...5 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 5 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
20 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110364873
Sähkönumero
3782733
Toimittajan tuotenumero
LUCD05ES
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
1.25...5 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
5 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Leveys:
45 mm
Korkeus:
66 mm
Syvyys:
60 mm
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
kyllä
Moottorin suojaustapa:
elektroninen laukaisu
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


