SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U -rele - LUCD1XFU 0,35-1,4A 110-240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 0.35...1.4 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.4 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110365030
Sähkönumero
3782738
Toimittajan tuotenumero
LUCD1XFU
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
0.35...1.4 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1.4 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Leveys:
45 mm
Korkeus:
66 mm
Syvyys:
60 mm
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
kyllä
Moottorin suojaustapa:
elektroninen laukaisu
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


