SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U sv-lohko 32A 48V - LU6MB0ES

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...48 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...72 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 32 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110106657

Sähkönumero

3782780

Toimittajan tuotenumero

LU6MB0ES

Tukkuerä

10

Toiminto:

suunnanvaihto turvallisuus

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...48 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

48...72 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

32 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...48 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

14.9 kW

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

15 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

44.8 mm

Korkeus:

83.8 mm

Syvyys:

112 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys U sv-lohko 32A 48VAC/DC

Lisättävä suunnanvaihtolohko moottorien ohjaukseen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan