SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U sv-runko 12A 48V - LU2B12ES

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moottorikäynnistyksen tapa - suunnanvaihtokäynnistin
Mitoitusvirta Ie - 12 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Merkkivalojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
28 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110362954
Sähkönumero
3782768
Toimittajan tuotenumero
LU2B12ES
Tukkuerä
10
Moottorikäynnistyksen tapa:
suunnanvaihtokäynnistin
Mitoitusvirta Ie:
12 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
3
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Merkkivalojen lukumäärä:
0
Leveys:
45 mm
Korkeus:
224 mm
Syvyys:
126 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
48...48 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
48...48 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
48...72 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
kyllä
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:
12 A
Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:
3 kW
Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:
5.5 kW
Mitoitusteho, 575 V, 60 Hz, 3-vaihe:
5.5 kW
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 480 Y / 277 V:
10000 A
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 600 Y / 347 V:
4000 A
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 230 V:
50000 A
IEC 60947-4-3 mukainen luokka:
luokka 2
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 400 V:
50000 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Ympäristön lämpötila, yläraja:
70 °C
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Sisältää muuntajan:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Sulakkeella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys U moottorikäynnistimiä on 2 kokoa:
Maksimikuormitus 32 A / 15 kW / 400V
Maksimikuormitus 12A / 5,5kW / 400V
Käynnistin sisältää seuraavat osat:
- 45 mm leveä runko: 2 nimellisarvoa: 12A tai 32A, suora käynnistys ilman suunnavaihtoa tai suunnanvaihdolla, katkaisija- ja kontaktoritoiminto, sisäänrakennettu kelapiirin vaimennusyksikkö
- Plug-in suojareleet, kolme vaihtoehtoa: 1) Perussuojarele LUCA: suojaus ylikuormia ja oikosulkuja vastaan 2)Laajennettava vakiosuojarele LUCB, jota voidaan käyttää mm. moottorin kuormitustilan valvontaan ja viantunnistukseen (optio) 3)Monitoimisuojarele LUCM: laajennetut suojausominaisuudet (virta), moottorin kuormitustilan valvonta, paikallinen tai etädiagnostiikka ja parametrien asetus
- Väylämoduulit: Modbus, CANopen, AS-Interface ja PROFIBUS DP, DeviceNet, Advantys STB hajautus I/O tai I/O-rinnanliityntä
- 45mm leveydessä myös oikosulkuvirranrajoitusyksikkö ja suunnanvaihtotoiminto
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


