SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U sv-runko 32A 24VAC - LU2B32B

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusvirta Ie:

32 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moottorikäynnistyksen tapa - suunnanvaihtokäynnistin

  • Mitoitusvirta Ie - 32 A

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

28 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110362985

Sähkönumero

3782770

Toimittajan tuotenumero

LU2B32B

Tukkuerä

10

Moottorikäynnistyksen tapa:

suunnanvaihtokäynnistin

Mitoitusvirta Ie:

32 A

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

3

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Leveys:

45 mm

Korkeus:

224 mm

Syvyys:

126 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

15 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:

32 A

Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:

7.5 kW

Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:

15 kW

Mitoitusteho, 575 V, 60 Hz, 3-vaihe:

15 kW

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 480 Y / 277 V:

10000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 600 Y / 347 V:

4000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 230 V:

50000 A

IEC 60947-4-3 mukainen luokka:

luokka 2

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 400 V:

50000 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ympäristön lämpötila, yläraja:

70 °C

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Sisältää muuntajan:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

ei

Sulakkeella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys U sv-runko 32A 24VAC

TeSys U moottorikäynnistimiä on 2 kokoa:
Maksimikuormitus 32 A / 15 kW / 400V
Maksimikuormitus 12A / 5,5kW / 400V
Käynnistin sisältää seuraavat osat:
  • 45 mm leveä runko: 2 nimellisarvoa: 12A tai 32A, suora käynnistys ilman suunnavaihtoa tai suunnanvaihdolla, katkaisija- ja kontaktoritoiminto, sisäänrakennettu kelapiirin vaimennusyksikkö
  • Plug-in suojareleet, kolme vaihtoehtoa: 1) Perussuojarele LUCA: suojaus ylikuormia ja oikosulkuja vastaan 2)Laajennettava vakiosuojarele LUCB, jota voidaan käyttää mm. moottorin kuormitustilan valvontaan ja viantunnistukseen (optio) 3)Monitoimisuojarele LUCM: laajennetut suojausominaisuudet (virta), moottorin kuormitustilan valvonta, paikallinen tai etädiagnostiikka ja parametrien asetus
  • Väylämoduulit: Modbus, CANopen, AS-Interface ja PROFIBUS DP, DeviceNet, Advantys STB hajautus I/O tai I/O-rinnanliityntä
  • 45mm leveydessä myös oikosulkuvirranrajoitusyksikkö ja suunnanvaihtotoiminto

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan