SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U sv-runko 32A 24VDC - LU2B32BL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moottorikäynnistyksen tapa - suunnanvaihtokäynnistin

  • Mitoitusvirta Ie - 32 A

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

28 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110362978

Sähkönumero

3782771

Toimittajan tuotenumero

LU2B32BL

Tukkuerä

9

Moottorikäynnistyksen tapa:

suunnanvaihtokäynnistin

Mitoitusvirta Ie:

32 A

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

3

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Leveys:

45 mm

Korkeus:

224 mm

Syvyys:

126 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

15 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:

32 A

Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:

7.5 kW

Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:

15 kW

Mitoitusteho, 575 V, 60 Hz, 3-vaihe:

15 kW

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 480 Y / 277 V:

10000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 600 Y / 347 V:

4000 A

IEC 60947-4-3 mukainen luokka:

luokka 2

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 230 V:

50000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 400 V:

50000 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ympäristön lämpötila, yläraja:

70 °C

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Sisältää muuntajan:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

ei

Sulakkeella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys U sv-runko 32A 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan