SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys var. 110-240Ac D09-38 3p - LAD4VU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 110...250 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 110...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110385717
Sähkönumero
3782146
Toimittajan tuotenumero
LAD4VU
Tukkuerä
100
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
110...250 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...250 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys Varistori 110-240AC D09-38
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


