SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys vetohid.lohko 0,1-30s - LADT2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - toiminta viivästetty
Asetusaika - 1...30 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Toimintaperiaate - elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110385892
Sähkönumero
3782139
Toimittajan tuotenumero
LADT2
Tukkuerä
140
Kytkentätoiminto:
toiminta viivästetty
Asetusaika:
1...30 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Toimintaperiaate:
elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


