SCHNEIDER ELECTRIC - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P sisä/ulko K250

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.23 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6410002707359

Sähkönumero

0270735

Toimittajan tuotenumero

306220005

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.23 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...60 °C

Nimellisimpedanssi:

100 Ohm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.54 mm

AWG:

24

Yhteinen suoja:

muu

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri + renkaat

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Suojavaippa:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.3 mm

Erotusluokka EN 50174-2 mukaan:

B

Paino:

52 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

30 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

0...50 °C

Nopeuskerroin (NVP):

68 %

Kaapelityyppi:

U/UTP

Vaippakerrosten määrä:

2

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Repäisynauha:

kyllä

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.11 kN

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi tietoverkkokaapeli CAT6 U/UTP 4P ulkona 500m rulla musta

Actassi tietoverkkokaapeli-CAT6 250 UTP CAT6 Sisä-/ulkokaa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan