SCHNEIDER ELECTRIC - Tietoverkkokaapeli-CAT7 - Actassi Cat7 S/FTP Dca 500m

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 7

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481806215

Sähkönumero

0271749

Toimittajan tuotenumero

VDICD657218

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.25 mm²

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

7

Ulkovaipan väri:

sininen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...60 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.56 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

punos

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.9 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

31.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

0...50 °C

Nopeuskerroin (NVP):

79 %

Kaapelityyppi:

S/FTP

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi tietoverkkokaapeli CAT7 S/FTP 4P Dca s1d2a1 500m rulla sininen

Halogeeniton parikaapeli nousu- ja kerroskaapelointiin. Kaapeli on helppo kuoria ja kytkeä. Metrimäärä ja valmistusmerkinnät kaapelissa merkittyinä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan