SCHNEIDER ELECTRIC - Toimilaite KNX - Puhallinkonvektorisäädin 1-10V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - muu
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä - ei
Toimisuureen säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
54 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481029904
Sähkönumero
2816144
Toimittajan tuotenumero
MTN6730-0003
Tukkuerä
24
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Portaattomasti säädettävä:
ei
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:
kyllä
Manuaalinen kytkin:
ei
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
16 A
Lähtöjen lukumäärä:
3
Enimmäislähtövirta:
16 A
Kytkentäjännite:
250...250 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
61.5 mm
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
3 x 6A on/off ulostuloa lämmitykselle
16 A ulostulo jäädytykselle
The SpaceLogic KNX Fan Coil 0-10 V Controller is used for controlling the fan coils for the air conditioning of rooms.
• Fan coil actuator
• For controlling fan coils
• For 2- and 4-pipe systems
• For up to three fan stages
• Fans optionally also with 0-10 V output
• For proportional valves 0-10 V
• Additional relay for electrical heater or cooler bank
• Floating input for window contacts or temperature sensor
• Floating input condensation monitoring
• Display of operation status via 9 LEDs
• Manual operation on device (fan stages, switching between heating and cooling)
• Adjustment of setpoint for cooling in relation to external temperature
• Floating switching contact for either cooler or heater bank
• With emergency program
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


