SCHNEIDER ELECTRIC - Toimilaite - Kytkin Ext 8ch 16A DIN KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 8
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäiskytkentäteho - 2300 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481816979
Sähkönumero
2816124
Toimittajan tuotenumero
MTN6805-0008
Tukkuerä
24
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
8
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
16 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
4
Kytkintoiminnolla:
kyllä
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Schneider Electricin SpaceLogic KNX -mallisto tarjoaa luotettavaa toimintakykyä ja yksinkertaistaa älykkäitä järjestelmiä.
Uudenlaisen ”Master & Extension” -konseptin avulla kytkin-/verhotoimilaitteiden toimintaa voidaan helposti laajentaa asentamalla keskukseen extension toimilaite.
• Käytetään yhdessä master-laitteen (kytkin tai säädin) kanssa
• 8 kanavaa, 16A (AC1), 10AX
• Korkea syöksyvirta: 800A / 200µs ja 165mA / 20ms
• Ohjelmointi tapahtuu täysin master-laitteen avulla (ETS:n tai eConfiguren avulla)
• Firmware päivitys mahdollinen master-laitteen kautta
• Ei vaadi omaa virtalähdettä, eikä erillistä väyläliitosta
• Jopa 16 sceneä per kanava, monipuoliset ohjausmahdollisuudet
• Sisäänrakennetut vikadiagnostiikkatoiminnot
• Intuitiivinen käyttöliittymä ja manuaaliohjaus master-laitteen avulla
• Testattu toimivuus -5 °C ... +55 °C lämpötiloissa ja releen elinkaari jopa miljoona kytkentää
Kuormat: Jokaiselle kytkinlähdölle LED: 200W, hehku- ja halogeenilamput: 2300W, kapasitiivinen kuorma 10AX (max 140µF), induktiivinen kuorma 10A (cosf = 0.6).
Jokaiselle verholähdölle moottorikuormaa 1000VA
SpaceLogic KNX -keskuslaitteet vievät DIN-kiskolta 4 moduulipaikkaa (leveys noin 72mm).
Käytetään yhdessä SpaceLogic KNX master kytkintoimilaitteen (MTN6705-0008) tai valonsäätimen (MTN6710-0102) kanssa. Liitos tehdään moduuliliittimellä (MTN6940-0000) tai kaapeliliittimellä (0,3m: MTN6941-0001 / 1,5m: MTN6941-0002). Moduuliliitin sisältyy pakkaukseen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


