SCHNEIDER ELECTRIC - Tuntilaskuri CH 220-240V - 15440

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Malli / Tyyppi - digitaalinen
Laskurialue - 100000 h
Syöttöjännite - 207...243 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303430154402
Sähkönumero
6682001
Toimittajan tuotenumero
15440
Tukkuerä
72
Asennustapa:
DIN-kisko
Malli / Tyyppi:
digitaalinen
Laskurialue:
100000 h
Syöttöjännite:
207...243 V
Jännitetyyppi:
AC
Nollaustoiminto:
ei ole
Tulojännitteen taajuus:
50...50 Hz
Toiminnan ilmaisu:
ei
Merkkien määrä:
7
Leveys:
36 mm
Korkeus:
90 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Upotussyvyys:
0 mm
Etulevyn leveys:
36 mm
Etulevyn korkeus:
45 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Acti 9 käyttötuntilaskuri
- PI65
- Digitaalinen
- Näytää laitteen käyttötunnit kätevästi


